Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 26AWG; PVC; braun; 600V; 30,5m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 26AWG; PVC; braun; 600V; 30,5m
Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 26AWG; PVC; braun; 600V; 30,5m
Artikel-Nr.:
     2805-172619-BR005
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     172619 BR005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung
Hersteller: ALPHA WIRE
Nennspannung: 600V
Betriebstemperatur: -55...105°C
Entspricht Norm: MIL-W-16878/1 (Type E)
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: braun
Ader-Art: Cu;verzinnt
Leitungs-Art: HookUp Wire
Anzahl Adern: 1
Einheitspreis: Ja
Leitungsaußendurchmesser: 1,01mm
Aderdurchmesser: 26AWG
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 30,5m
Biegeradius der Leitung min.: 10xØ
Packungsinhalt - ft: 100ft
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 28,40* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 53,11*
€ 63,20
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 51,45*
€ 61,23
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 46,31*
€ 55,11
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 39,75*
€ 47,30
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 34,62*
€ 41,20
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 33,97*
€ 40,42
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 28,40*
€ 33,80
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.