Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 26AWG; PVC; orange; 600V; 305m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 26AWG; PVC; orange; 600V; 305m
Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 26AWG; PVC; orange; 600V; 305m
Artikel-Nr.:
     2805-172619-OR001
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     172619 OR001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung
Hersteller: ALPHA WIRE
Nennspannung: 600V
Betriebstemperatur: -55...105°C
Entspricht Norm: MIL-W-16878/1 (Type E)
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: orange
Ader-Art: Cu;verzinnt
Leitungs-Art: HookUp Wire
Anzahl Adern: 1
Einheitspreis: Ja
Leitungsaußendurchmesser: 1,01mm
Aderdurchmesser: 26AWG
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 305m
Biegeradius der Leitung min.: 10xØ
Packungsinhalt - ft: 1000ft
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 162,29*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 272,28*
€ 324,01
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 267,32*
€ 318,11
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 240,59*
€ 286,30
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 209,17*
€ 248,91
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 184,60*
€ 219,67
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 162,29*
€ 193,13
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.