Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 26AWG; PVC; orange; 600V; 30,5m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 26AWG; PVC; orange; 600V; 30,5m
Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 26AWG; PVC; orange; 600V; 30,5m
Artikel-Nr.:
     2805-172619-OR005
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     172619 OR005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung orange
aderleitung
Hersteller: ALPHA WIRE
Nennspannung: 600V
Betriebstemperatur: -55...105°C
Entspricht Norm: MIL-W-16878/1 (Type E)
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: orange
Ader-Art: Cu;verzinnt
Leitungs-Art: HookUp Wire
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 1,01mm
Aderdurchmesser: 26AWG
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 30,5m
Biegeradius der Leitung min.: 10xØ
Packungsinhalt - ft: 100ft
Weitere Suchbegriffe: awg 26 einzelader
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 46,90*
€ 55,81
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 45,36*
€ 53,98
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 40,81*
€ 48,56
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 35,03*
€ 41,69
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 30,37*
€ 36,14
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 29,82*
€ 35,49
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 24,92*
€ 29,65
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.