Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; THT; 4,7mH; 90mA; 13,6Ω; ±10%; Ø6,5x10,5mm; vertikal


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-17475C
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     17475C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule
Hersteller: MURATA
Montage: THT
Betriebstemperatur: 0...70°C
Widerstand: 13,6Ω
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: Ø6,5x10,5mm
Betriebsstrom: 90mA
Induktivität: 4,7mH
Drossel-Typ: Draht
Herstellerserie: 1700
Räumliche Orientierung: vertikal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,971* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,28*
€ 33,6532
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,86*
€ 33,1534
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,48*
€ 30,3212
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,75*
€ 29,4525
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,10*
€ 27,489
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,42*
€ 23,1098
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.