Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: softstart; UStrom: 200÷440VAC; für DIN-Schiene; 37kW; 75A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-175G5181
Hersteller:
     Danfoss
Herst.-Nr.:
     MCD 201-037-T4-CV1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sanftanlasser
Sanftanlaufgerät
Sanftstarter
Softstarter
Hersteller: DANFOSS
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -10...60°C
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Versorgungsspannung: 200...440V AC
Steuerspannung: 24V DC;24V AC
Modul-Typ: softstart
Max. Motorleistung: 37kW
Dauernennstrom: 75A
Anlaufzeit / Zulaufzeit: 2...20/2...20s
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
DANFOSS:
DANFOSS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 815,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 941,16*
€ 1.119,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 913,88*
€ 1.087,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 858,31*
€ 1.021,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 845,26*
€ 1.005,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 815,83*
€ 970,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.