Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: softstart; UStrom: 200÷440VAC; für DIN-Schiene; 37kW; 75A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-175G5214
Hersteller:
     Danfoss
Herst.-Nr.:
     MCD 202-037-T4-CV3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sanftanlasser
Sanftanlaufgerät
Sanftstarter
Softstarter
Hersteller: DANFOSS
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -10...60°C
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Versorgungsspannung: 200...440V AC
Steuerspannung: 110...240V AC
Modul-Typ: softstart
Zusatzfunktionen: Begrenzung des Anlaufstroms
Max. Motorleistung: 37kW
Dauernennstrom: 75A
Anlaufzeit / Zulaufzeit: 2...20/2...20s
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
DANFOSS:
DANFOSS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.055,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.184,15*
€ 1.409,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.153,04*
€ 1.372,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.081,67*
€ 1.287,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.070,46*
€ 1.273,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.055,21*
€ 1.255,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.