Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektromagnetischer Öffner; 24VDC; mit Überwachung


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-1761-24V-DC
Hersteller:
     LOCKPOL
Herst.-Nr.:
     1761 24V DC
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: LOCKPOL
Versorgungsspannung: 24V DC
Einheitspreis: Nein
Ausführung: mit Überwachung
Montage Element-Typ: elektromagnetischer Öffner
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LOCKPOL:
LOCKPOL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,04*
€ 45,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,74*
€ 43,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,13*
€ 40,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,22*
€ 39,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,69*
€ 38,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.