Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; träge; 500mA; 250VAC; zylindrisch,aus Glas


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sicherung: Schmelz; träge; 500mA; 250VAC; zylindrisch,aus Glas
Sicherung: Schmelz; träge; 500mA; 250VAC; zylindrisch,aus Glas
Artikel-Nr.:
     2805-179120.0.5
Hersteller:
     Siba
Herst.-Nr.:
     179120.0.5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Hersteller: SIBA
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Nennspannung: 250V AC
Nennstrom: 0,5A
Kontaktmaterial: Messing
Abschaltfähigkeit: 35A / 250V AC
Spannungsabfall max.: 0,12V
Verlustleistung: 0,2W
Sicherungs-Typ: Schmelz
Einheitspreis: Nein
Sicherung-Aart: Mini;aus Glas;zylindrisch
Sicherungscharakteristika: träge
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SIBA:
SIBA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,98*
  
Preis gilt ab 20.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,098* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,42*
€ 4,0698
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,17*
€ 3,7723
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,40*
€ 2,856
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,68*
€ 1,9992
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,24*
€ 1,4756
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,22*
€ 1,4518
pro Packung
ab 20000 Packungen
€ 0,98*
€ 1,1662
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.