Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; träge; 500mA; 250VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-179200.0.5
Hersteller:
     Siba
Herst.-Nr.:
     179200.0.5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Hersteller: SIBA
Nennspannung: 250V AC
Nennstrom: 0,5A
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungscharakteristika: träge
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SIBA:
SIBA
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
5
€ 6,90*
ab € 0,16*
€ 0,58*
100
€ 5,46*
ab € 0,4438*
€ 0,6338*
100
Frei Haus
ab € 0,4572*
€ 0,6572*
11 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,4507*
€ 0,6619*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,58*
€ 0,6902
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,439*
€ 0,52241
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,369*
€ 0,43911
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,339*
€ 0,40341
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,259*
€ 0,30821
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,20*
€ 0,238
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,16*
€ 0,1904
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.