Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
Schmelzsicherungen
>
Feinsicherung
>
Artikel
Sicherung: Schmelz; träge; 1A; 250VAC
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
2805-179200.1
Hersteller:
Siba
Herst.-Nr.:
179200.1
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Hersteller:
SIBA
Nennspannung:
250V AC
Nennstrom:
1A
Sicherungs-Typ:
Schmelz
Sicherungscharakteristika:
träge
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SIBA:
SIBA
... >
Miniatur-Sicherungen
>
Sicherungen 5x20mm
>
Sicherungen 5x20mm träge
Weitere Suchbegriffe:
Zylindersicherung
,
Zylindersicherungen
,
siba feinsicherung
,
feinsicherung
,
feinsicherung träge
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,16*
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,56*
€ 0,6664
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,479*
€ 0,57001
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,358*
€ 0,42602
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,338*
€ 0,40222
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,268*
€ 0,31892
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,20*
€ 0,238
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,16*
€ 0,1904
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen