Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: für den Einbau; stehend,multiturn; 1kΩ; 250mW; SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Potentiometer: für den Einbau; stehend,multiturn; 1kΩ; 250mW; SMD
Potentiometer: für den Einbau; stehend,multiturn; 1kΩ; 250mW; SMD
Artikel-Nr.:
     2805-1801WSMD-1K
Hersteller:
     SR PASSIVES
Herst.-Nr.:
     1801WSMD-1K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Hersteller: SR PASSIVES
Montage: SMD
Mechanische Haltbarkeit: 200 Zyklen
Betriebstemperatur: -55...125°C
Leistung: 0,25W
Widerstand: 1kΩ
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 5,1x4,8x3,5mm
Temperaturkoeffizient: 100ppm/°C
Potentiometer-Typ: für den Einbau
Anzahl der elektr. Drehungen: 11
Charakteristik: linear
Pfadmaterial: Cermet
Potentiometer-Art: stehend;multiturn
Weitere Suchbegriffe: SMD-Potentiometer, smd potentiometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,87*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.