Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: für den Einbau; stehend,multiturn; 20kΩ; 250mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Potentiometer: für den Einbau; stehend,multiturn; 20kΩ; 250mW
Potentiometer: für den Einbau; stehend,multiturn; 20kΩ; 250mW
Artikel-Nr.:
     2805-1806WSMD-20K
Hersteller:
     SR PASSIVES
Herst.-Nr.:
     1806WSMD-20K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Hersteller: SR PASSIVES
Montage: SMD
Mechanische Haltbarkeit: 200 Zyklen
Betriebstemperatur: -55...125°C
Leistung: 0,25W
Widerstand: 20kΩ
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 6,8x6,8x4,6mm
Temperaturkoeffizient: 100ppm/°C
Potentiometer-Typ: für den Einbau
Anzahl der elektr. Drehungen: 12
Charakteristik: linear
Pfadmaterial: Cermet
Potentiometer-Art: stehend;multiturn
Weitere Suchbegriffe: SMD-Potentiometer, smd potentiometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,59*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.