Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; HookUp Wire; 24AWG; Draht; Cu; ETFE; violett; 305m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen; HookUp Wire; 24AWG; Draht; Cu; ETFE; violett; 305m
Leitungen; HookUp Wire; 24AWG; Draht; Cu; ETFE; violett; 305m
Artikel-Nr.:
     2805-1808-VI001
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     1808 VI001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Hersteller: ALPHA WIRE
Betriebstemperatur: -70...150°C
Entspricht Norm: UL 1516
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: ETFE
Farbe der Isolierung: violett
Ader-Art: Cu;versilbert
Leitungs-Art: HookUp Wire
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 0,76mm
Aderdurchmesser: 24AWG
Aderaufbau: Draht
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 305m
Packungsinhalt - ft: 1000ft
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze awg24, litze, litze lila
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 422,40*
€ 512,64*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 337,93*
€ 520,55*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 520,55*
€ 619,45
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 505,40*
€ 601,43
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 454,85*
€ 541,27
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 392,40*
€ 466,96
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 364,55*
€ 433,81
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 337,93*
€ 402,14
pro Rolle
1 Rolle enthält 305 Meter (ab € 1,10797* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.