Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinderschutz; männlich; für 6,3 mm-Verbinder; Wege: 6


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Steckverbinderschutz; männlich; für 6,3 mm-Verbinder; Wege: 6
Steckverbinderschutz; männlich; für 6,3 mm-Verbinder; Wege: 6
Artikel-Nr.:
     2805-180948
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     180948
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: TE Connectivity
Farbe: natürlich
Steckverbinder Zubehör-Typ: Steckverbinderschutz
Steckverbinder-Anwendung: für 6,3 mm-Verbinder
Steckverbinder-Art: männlich
Mechanische Montage: für Frontplatten;schraubbar;PCB-Klemme
Anzahl Wege: 6
Herstellerserie: FASTON
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 930,93*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.500 Stück (ab € 0,62062* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.016,25*
€ 1.209,3375
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.012,29*
€ 1.204,6251
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 962,745*
€ 1.145,66655
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 943,455*
€ 1.122,71145
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 930,93*
€ 1.107,8067
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.