Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektromagnetischer Öffner; 24VDC; reversiv; 1800F


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-1811F-24V-DC
Hersteller:
     LOCKPOL
Herst.-Nr.:
     1811F-24V DC
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: LOCKPOL
Versorgungsspannung: 24V DC
Einheitspreis: Nein
Ausführung: reversiv
Montage Element-Typ: elektromagnetischer Öffner
Herstellerserie: 1800F
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LOCKPOL:
LOCKPOL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,97*
€ 189,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,85*
€ 187,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,92*
€ 183,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,50*
€ 171,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,85*
€ 150,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.