Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektromagnetischer Öffner; 24VDC; radial,reversiv; 1800RF


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-1811RF-24V-DC
Hersteller:
     LOCKPOL
Herst.-Nr.:
     1811RF 24V DC
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: LOCKPOL
Versorgungsspannung: 24V DC
Einheitspreis: Nein
Ausführung: reversiv;radial
Montage Element-Typ: elektromagnetischer Öffner
Herstellerserie: 1800RF
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LOCKPOL:
LOCKPOL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 162,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,92*
€ 240,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,73*
€ 240,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,81*
€ 229,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,83*
€ 219,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,19*
€ 193,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.