Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektromagnetischer Öffner; 12VDC; 1800RFT


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-1811RFT-12V-DC
Hersteller:
     LOCKPOL
Herst.-Nr.:
     1811RFT 12V DC
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: LOCKPOL
Versorgungsspannung: 12V DC
Einheitspreis: Nein
Ausführung: reversiv;mit Fallenjustierung
Montage Element-Typ: elektromagnetischer Öffner
Herstellerserie: 1800RFT
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LOCKPOL:
LOCKPOL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 172,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,13*
€ 254,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,92*
€ 254,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,07*
€ 244,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,12*
€ 233,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,87*
€ 205,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.