Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; 100nF; 630V; X7R; ±10%; 1812


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; 100nF; 630V; X7R; ±10%; 1812
Kondensator: Keramik; 100nF; 630V; X7R; ±10%; 1812
Artikel-Nr.:
     2805-1812B104K631CT
Hersteller:
     Walsin
Herst.-Nr.:
     1812B104K631CT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: WALSIN
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 0,1µF
Betriebsspannung: 630V
Gehäuse - mm: 4532
Gehäuse - Zoll: 1812
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0906*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,3651*
€ 0,43447
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1804*
€ 0,21468
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1373*
€ 0,16339
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1221*
€ 0,1453
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1178*
€ 0,14018
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1128*
€ 0,13423
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0906*
€ 0,10781
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.