Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: PTC Polymer; schnell; 1,1A; 16V; 16VDC; SMD; 1812L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: PTC Polymer; schnell; 1,1A; 16V; 16VDC; SMD; 1812L
Sicherung: PTC Polymer; schnell; 1,1A; 16V; 16VDC; SMD; 1812L
Artikel-Nr.:
     2805-1812L110/16DR
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     1812L110/16DR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
SMD-Sicherung
Hersteller: LITTELFUSE
Montage: SMD
Kontaktbeschichtung: Kupfer
Nennspannung: 16V DC;16V
Betriebstemperatur: -40...85°C
Nennstrom: 1,1A
Abschaltfähigkeit: 100A
Sicherungs-Typ: PTC Polymer
Einheitspreis: Nein
Herstellerserie: 1812L
#Werbeaktionen: littelfuse_202212
Sicherungscharakteristika: schnell
Weitere Suchbegriffe: mf-r sicherung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1500
Frei Haus
ab € 0,25112*
€ 0,31858*
1500
Frei Haus
ab € 0,26*
€ 0,32*
1 Tag
8539
1
€ 14,99*
ab € 0,229*
€ 0,888*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,27*
€ 1,25*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bussmann by Eaton
PTS181216V110
ab € 0,144*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.