Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektromagnetischer Öffner; 24÷48VDC; radial,geregelt; 1800RF


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-1818RF-24-48V-ACDC
Hersteller:
     LOCKPOL
Herst.-Nr.:
     1818RF 24-48V AC/DC
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: LOCKPOL
Versorgungsspannung: 24...48V DC;24...48V AC
Einheitspreis: Nein
Ausführung: geregelt;radial
Montage Element-Typ: elektromagnetischer Öffner
Herstellerserie: 1800RF
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LOCKPOL:
LOCKPOL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 147,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,04*
€ 220,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,65*
€ 218,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,60*
€ 207,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,85*
€ 192,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,61*
€ 175,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.