Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter; UHF weiblich,beiderseitig; Isolation: PTFE; 50Ω; 2,5GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Koaxial-Adapter, 50 Ω, UHF-Buchse auf UHF-Buchse, gerade, 182109
Koaxial-Adapter, 50 Ω, UHF-Buchse auf UHF-Buchse, gerade, 182109
Artikel-Nr.:
     2805-182109
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     182109
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter UHF
UHF Adapter
adapter uhf
Hersteller: AMPHENOL RF
Isolationsmaterial: PTFE
Wellenwiderstand: 50Ω
Frequenz max.: 2,5GHz
Betriebstemperatur: -65...165°C
Gehäuse-Material: Messing
Anschluss-Typ: Adapter
Korpus-Verkleidung: Nickel
Bauart Kabel/Anschluss: beiderseitig;UHF weiblich
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 5,92*
€ 11,98*
10
Frei Haus
ab € 8,59*
€ 12,52*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.