Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Schiebeschalter; Pos: 2; DPDT; 0,02A/20VAC; 0,02A/20VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-1825010-7
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     ASE22GS04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schiebeschalter
schiebeschalter
Hersteller: TE Connectivity
Montage: SMD
Kontaktbeschichtung: vergoldet;vernickelt
Mechanische Haltbarkeit: 15000 Zyklen
Max. Kontaktwiderstand: 40mΩ
Betriebstemperatur: -40...80°C
Gehäuseabmessungen: 10,16x7,36x4,45mm
Ausgänge: Printmontage
Kontaktmaterial: Kupfer
Schalter-Typ: Schiebeschalter
Kontaktkonfiguration: DPDT
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 20mA / 20V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 20mA / 20V DC
Schaltweise: ON-ON
Anzahl stabiler Positionen: 2
Höhe des Schiebereglers: 2,79mm
Einheitspreis: Nein
Anzahl Positionen: 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,95*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 75 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 150 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.