Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Schiebeschalter; Pos: 2; DPDT; 0,3A/115VAC; ON-ON; SMD


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-1825011-7
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     ASF22L04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Schalter
SMD-Switch
SMD-Taster
Schiebeschalter
Hersteller: TE Connectivity
Montage: SMD
Kontaktbeschichtung: vernickelt;versilbert
Mechanische Haltbarkeit: 15000 Zyklen
Max. Kontaktwiderstand: 40mΩ
Betriebstemperatur: -40...80°C
Gehäuseabmessungen: 10,16x7,35x4,45mm
Ausgänge: Printmontage
Kontaktmaterial: Kupfer
Schalter-Typ: Schiebeschalter
Kontaktkonfiguration: DPDT
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 0,3A / 115V AC
Schaltweise: ON-ON
Anzahl stabiler Positionen: 2
Höhe des Schiebereglers: 640µm
Einheitspreis: Nein
Anzahl Positionen: 2
Weitere Suchbegriffe: schiebeschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 516,84*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 10,3368* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 614,35*
€ 731,0765
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 611,70*
€ 727,923
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 571,19*
€ 679,7161
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 553,13*
€ 658,2247
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 516,84*
€ 615,0396
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.