Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Schiebeschalter; Pos: 2; DPDT; 0,05A/48VAC; 0,05A/48VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-1825032-3
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1825032-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schiebeschalter
schiebeschalter
Hersteller: TE Connectivity
Montage: THT
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Max. Kontaktwiderstand: 100mΩ
Min. Isolationswiderstand: 500MΩ
Betriebstemperatur: -20...80°C
Ausgänge: Lötverbindung
Kontaktmaterial: Gold
Schalter-Typ: Schiebeschalter
Kontaktkonfiguration: DPDT
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 0,05A / 48V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,05A / 48V DC
Schaltweise: ON-ON
Anzahl stabiler Positionen: 2
Beleuchtung: Fehlen
Korpusfarbe: grau
Einheitspreis: Nein
Herstellerserie: SE
Anzahl Positionen: 2
#Werbeaktionen: TECONNECTIVITY_202403_lp
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,23*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.