Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter TACT; SPST-NO; Pos: 2; 0,05A/24VDC; THT; Fehlen; 1N


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-1825955-6
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1825955-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter 24v
Hersteller: TE Connectivity
Montage: THT
Kontaktbeschichtung: versilbert
Mechanische Haltbarkeit: 100000 Zyklen
Max. Kontaktwiderstand: 100mΩ
Min. Isolationswiderstand: 0,1GΩ
Betriebstemperatur: -35...85°C
Ausgänge: Lötverbindung
Elektrische Lebensdauer: 100000 Zyklen
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-HB
Kontaktmaterial: Kupferlegierung
Schalter-Typ: Mikroschalter TACT
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 50mA / 24V DC
Schaltweise: OFF-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Schaltkraft: 1N
Beleuchtung: Fehlen
Tastenfarbe: braun
Korpusfarbe: schwarz
Tastenhub: 0,25mm
Tastenform: rund
Abmessungen: 6x6x4,3mm
Herstellerserie: FSM
Anzahl Positionen: 2
Weitere Suchbegriffe: microschalter, miniaturschalter 0.05a
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7995
10
€ 14,99*
ab € 0,0615*
€ 0,1328*
Lager 2805
5
€ 6,90*
ab € 0,0668*
€ 0,1757*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,1757*
€ 0,20908
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1542*
€ 0,1835
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1362*
€ 0,16208
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1155*
€ 0,13745
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,10*
€ 0,119
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,0929*
€ 0,11055
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0852*
€ 0,10139
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0837*
€ 0,0996
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0668*
€ 0,07949
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 0,8785* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.