Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 32AWG; PVC; blau; 600V; 305m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 32AWG; PVC; blau; 600V; 305m
Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 32AWG; PVC; blau; 600V; 305m
Artikel-Nr.:
     2805-1850-BL001
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     1850 BL001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung blau
aderleitung
Hersteller: ALPHA WIRE
Nennspannung: 600V
Betriebstemperatur: -55...105°C
Entspricht Norm: MIL-W-16878/1 (Type E)
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: blau
Ader-Art: Cu;verzinnt
Leitungs-Art: HookUp Wire
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 0,74mm
Aderdurchmesser: 32AWG
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 305m
Biegeradius der Leitung min.: 10xØ
Packungsinhalt - ft: 1000ft
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,45*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 305 Stück (ab € 0,25066* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 133,76*
€ 159,17
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 129,97*
€ 154,66
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 116,99*
€ 139,22
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 100,37*
€ 119,44
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 87,87*
€ 104,57
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 76,45*
€ 90,98
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.