Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 30AWG; PVC; grün; 600V; 30,5m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 30AWG; PVC; grün; 600V; 30,5m
Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 30AWG; PVC; grün; 600V; 30,5m
Artikel-Nr.:
     2805-1851-GR005
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     1851 GR005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung grün
aderleitung
Hersteller: ALPHA WIRE
Nennspannung: 600V
Betriebstemperatur: -55...105°C
Entspricht Norm: MIL-W-16878/1 (Type E)
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grün
Ader-Art: Cu;verzinnt
Leitungs-Art: HookUp Wire
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 0,81mm
Aderdurchmesser: 30AWG
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 30,5m
Biegeradius der Leitung min.: 10xØ
Packungsinhalt - ft: 100ft
Weitere Suchbegriffe: aderleitung 30awg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 32,19*
€ 38,31
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 31,51*
€ 37,50
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 27,22*
€ 32,39
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 23,28*
€ 27,70
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 19,95*
€ 23,74
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 19,26*
€ 22,92
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 15,77*
€ 18,77
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.