Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 28AWG; PVC; orange; 600V; 305m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 28AWG; PVC; orange; 600V; 305m
Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 28AWG; PVC; orange; 600V; 305m
Artikel-Nr.:
     2805-1852-OR001
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     1852 OR001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung awg 28
aderleitung
Hersteller: ALPHA WIRE
Nennspannung: 600V
Betriebstemperatur: -55...105°C
Entspricht Norm: MIL-W-16878/1 (Type E)
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: orange
Ader-Art: Cu;verzinnt
Leitungs-Art: HookUp Wire
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 0,89mm
Aderdurchmesser: 28AWG
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 305m
Biegeradius der Leitung min.: 10xØ
Packungsinhalt - ft: 1000ft
Weitere Suchbegriffe: aderleitung orange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,69*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 100,76*
€ 119,90
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 99,03*
€ 117,85
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 89,13*
€ 106,06
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 75,53*
€ 89,88
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 69,64*
€ 82,87
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 59,69*
€ 71,03
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.