Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 26AWG; PVC; orange; 600V; 305m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 26AWG; PVC; orange; 600V; 305m
Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 26AWG; PVC; orange; 600V; 305m
Artikel-Nr.:
     2805-1853-OR001
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     1853 OR001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung orange
aderleitung
Hersteller: ALPHA WIRE
Nennspannung: 600V
Betriebstemperatur: -55...105°C
Entspricht Norm: MIL-W-16878/1 (Type E)
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: orange
Ader-Art: Cu;verzinnt
Leitungs-Art: HookUp Wire
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 0,99mm
Aderdurchmesser: 26AWG
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 305m
Biegeradius der Leitung min.: 10xØ
Packungsinhalt - ft: 1000ft
Weitere Suchbegriffe: awg 26 einzelader
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,29*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 68,29* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 88,22*
€ 104,98
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 87,50*
€ 104,13
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 83,02*
€ 98,79
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 80,55*
€ 95,85
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 68,29*
€ 81,27
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.