Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 24AWG; PVC; braun; 600V; 305m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 24AWG; PVC; braun; 600V; 305m
Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 24AWG; PVC; braun; 600V; 305m
Artikel-Nr.:
     2805-1854-BR001
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     1854 BR001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung
Hersteller: ALPHA WIRE
Nennspannung: 600V
Betriebstemperatur: -55...105°C
Entspricht Norm: MIL-W-16878/1 (Type E)
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: braun
Ader-Art: Cu;verzinnt
Leitungs-Art: HookUp Wire
Anzahl Adern: 1
Einheitspreis: Ja
Leitungsaußendurchmesser: 1,12mm
Aderdurchmesser: 24AWG
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 305m
Biegeradius der Leitung min.: 10xØ
Packungsinhalt - ft: 1000ft
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,50*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 105,50* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 133,49*
€ 158,85
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 132,31*
€ 157,45
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 125,58*
€ 149,44
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 121,52*
€ 144,61
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 105,50*
€ 125,55
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.