Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 22AWG; PVC; rot; 600V; 305m; 1000ft


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 22AWG; PVC; rot; 600V; 305m; 1000ft
Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 22AWG; PVC; rot; 600V; 305m; 1000ft
Artikel-Nr.:
     2805-1855/19-RD001
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     1855/19 RD001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung rot
aderleitung
Hersteller: ALPHA WIRE
Nennspannung: 600V
Betriebstemperatur: -55...105°C
Entspricht Norm: MIL-W-16878/1 (Type E)
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: rot
Ader-Art: Cu;verzinnt
Leitungs-Art: HookUp Wire
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 1,32mm
Aderdurchmesser: 22AWG
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 305m
Biegeradius der Leitung min.: 10xØ
Packungsinhalt - ft: 1000ft
Weitere Suchbegriffe: aderleitung awg22
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 112,01*
€ 144,52*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 98,70*
€ 171,17*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 171,17*
€ 203,69
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 165,93*
€ 197,46
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 149,34*
€ 177,71
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 128,31*
€ 152,69
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 111,75*
€ 132,98
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 98,70*
€ 117,45
pro Rolle
1 Rolle enthält 305 Stück (ab € 0,32361* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.