Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 22AWG; PVC; weiß; 600V; 305m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 22AWG; PVC; weiß; 600V; 305m
Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 22AWG; PVC; weiß; 600V; 305m
Artikel-Nr.:
     2805-1855/19-WH001
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     1855/19 WH001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung
Hersteller: ALPHA WIRE
Nennspannung: 600V
Betriebstemperatur: -55...105°C
Entspricht Norm: MIL-W-16878/1 (Type E)
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: weiß
Ader-Art: Cu;verzinnt
Leitungs-Art: HookUp Wire
Anzahl Adern: 1
Einheitspreis: Ja
Leitungsaußendurchmesser: 1,32mm
Aderdurchmesser: 22AWG
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 305m
Biegeradius der Leitung min.: 10xØ
Packungsinhalt - ft: 1000ft
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,93*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 199,83*
€ 237,80
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 192,66*
€ 229,27
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 173,39*
€ 206,33
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 148,97*
€ 177,27
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 130,23*
€ 154,97
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 115,93*
€ 137,96
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.