Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 18AWG; PVC; rot; 600V; 305m; 1000ft


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 18AWG; PVC; rot; 600V; 305m; 1000ft
Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 18AWG; PVC; rot; 600V; 305m; 1000ft
Artikel-Nr.:
     2805-1857/19-RD001
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     1857/19 RD001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung rot
aderleitung
Hersteller: ALPHA WIRE
Nennspannung: 600V
Betriebstemperatur: -55...105°C
Entspricht Norm: MIL-W-16878/1 (Type E)
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: rot
Ader-Art: Cu;verzinnt
Leitungs-Art: HookUp Wire
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 1,78mm
Aderdurchmesser: 18AWG
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 305m
Biegeradius der Leitung min.: 10xØ
Packungsinhalt - ft: 1000ft
Weitere Suchbegriffe: aderleitung awg 18
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 157,67*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 195,28*
€ 232,38
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 192,54*
€ 229,12
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 185,03*
€ 220,19
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 177,52*
€ 211,25
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 157,67*
€ 187,63
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.