Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROCKER; DPST; Pos: 2; OFF-ON; 16A/250VAC; schwarz; IP40; Fehlen; 1858


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROCKER; DPST; Pos: 2; OFF-ON; 16A/250VAC; schwarz; IP40; Fehlen; 1858
ROCKER; DPST; Pos: 2; OFF-ON; 16A/250VAC; schwarz; IP40; Fehlen; 1858
Artikel-Nr.:
     2805-1858.1103
Hersteller:
     Marquardt
Herst.-Nr.:
     1858.1103
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geräteschalter
Wippenschalter
Wippschalter
marquardt wippschalter ein aus
Hersteller: Marquardt
Frontplattenstärke: max. 3mm
Max. Kontaktwiderstand: 100mΩ
Betriebstemperatur: -20...100°C
Dichtheitsklasse: IP40
Montageabmessungen: 19,8x12,9mm
Ausgänge: Verbinder 4,8x0,8mm
Material: Polyamid
Kontaktmaterial: Silber
Schalter-Typ: ROCKER
Kontaktkonfiguration: DPST
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 16A / 250V AC
Schaltweise: OFF-ON
Anzahl stabiler Positionen: 2
Beleuchtung: Fehlen
Tastenkennzeichnung: O-I
Korpusfarbe: schwarz
Tastenform: rechtwinklig
Tastenfarbe: schwarz
Abmessungen: 21x15x15mm
Passendes Zubehör: 203.007.013
Herstellerserie: 1858
Anzahl Positionen: 2
Form: rechtwinklig
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 1,32*
€ 2,08*
€ 4,00*
ab € 2,06*
€ 3,73*
€ 6,90*
ab € 2,05*
€ 3,73*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 1,97*
€ 3,76*
1 Tag
34
Frei Haus
ab € 3,07*
€ 4,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Marquardt
203.089.011
ab € 0,50*
Zubehör
RS Pro
204984
ab € 5,67*
Zubehör
RS Pro
7001928
ab € 5,38*
Zubehör
RS Pro
210967
ab € 4,48*
Zubehör
RS Pro
7001693
ab € 8,68*
Zubehör
RS Pro
207911
ab € 6,04*
Zubehör
RS Pro
210951
ab € 4,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.