Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektromagnetischer Öffner; 12÷24VDC; geregelt,mit Überwachung


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-1860RF-12-24V-ACDC
Hersteller:
     LOCKPOL
Herst.-Nr.:
     1860RF 12-24V AC/DC
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: LOCKPOL
Versorgungsspannung: 12...24V DC;12...24V AC
Einheitspreis: Nein
Ausführung: geregelt;mit Überwachung
Montage Element-Typ: elektromagnetischer Öffner
Herstellerserie: 1800RF
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LOCKPOL:
LOCKPOL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 161,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,21*
€ 239,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,72*
€ 238,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,44*
€ 219,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,96*
€ 208,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,45*
€ 192,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.