Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektromagnetischer Öffner; 24VDC; 1800RF


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-1861RF-24V-DC
Hersteller:
     LOCKPOL
Herst.-Nr.:
     1861RF 24V DC
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: LOCKPOL
Versorgungsspannung: 24V DC
Einheitspreis: Nein
Ausführung: reversiv;mit Überwachung;radial
Montage Element-Typ: elektromagnetischer Öffner
Herstellerserie: 1800RF
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LOCKPOL:
LOCKPOL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 175,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,71*
€ 259,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,61*
€ 257,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,76*
€ 244,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,98*
€ 236,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,92*
€ 209,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.