Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektromagnetischer Öffner; 24÷48VDC; 1800RFT; 24÷48VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-1868RFT24-48VAC/DC
Hersteller:
     LOCKPOL
Herst.-Nr.:
     1868RFT 24-48V AC/DC
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: LOCKPOL
Versorgungsspannung: 24...48V DC;24...48V AC
Einheitspreis: Nein
Ausführung: mit Überwachung;mit Fallenjustierung
Montage Element-Typ: elektromagnetischer Öffner
Herstellerserie: 1800RFT
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LOCKPOL:
LOCKPOL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 171,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,70*
€ 255,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,30*
€ 255,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,09*
€ 232,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,26*
€ 221,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,58*
€ 204,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.