Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: RJ45; Buchse; PIN: 8; System: 8p8c; auf PCB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: RJ45; Buchse; PIN: 8; System: 8p8c; auf PCB
Steckverbinder: RJ45; Buchse; PIN: 8; System: 8p8c; auf PCB
Artikel-Nr.:
     2805-1888250-2
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1888250-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Western stecker
Hersteller: TE Connectivity
Steckverbinder-Typ: RJ45
Steckverbinder: Buchse
Anzahl Pole: 8
Steckverbinder-Ausgangssystem: 8p8c
Elektrische Montage: Press-Fit
Mechanische Montage: auf PCB
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 5,51*
€ 7,08*
Lager 2805
15
€ 6,90*
ab € 5,62*
€ 7,42*
40
Frei Haus
ab € 6,64*
€ 8,37*
45 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 5,32*
€ 13,02*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 111,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.