Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pneumatikleitung; 16bar; Polyurethan; Durchm.innen Leitung: 8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-19-911-2022
Hersteller:
     CEJN
Herst.-Nr.:
     19 911 2022
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: CEJN
Betriebstemperatur: -20...60°C
Material: Polyurethan
Anwendung: Druckluft
Betriebsdruck: 16bar
Leitungsaußendurchmesser: 12mm
Pneumatik Zubehör-Typ: Pneumatikleitung
Leitungsinnendurchmesser: 8mm
Länge des Spiralkabels nach Auseinanderziehen: 10m
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 510,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 611,80*
€ 728,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 600,62*
€ 714,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 547,12*
€ 651,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 537,25*
€ 639,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 510,96*
€ 608,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.