Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pneumatikleitung; 5bar; L: 25m; PVC; Flowmatik; blau,transparent


Menge:  Rolle  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-190/10-25
Hersteller:
     PNEUMAT
Herst.-Nr.:
     190/10-25
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: PNEUMAT
Farbe: blau;transparent
Betriebstemperatur: -30...70°C
Material: PVC
Länge: 25m
Anwendung: Wasser;Druckluft
Betriebsdruck: 5bar
Pneumatik Zubehör-Typ: Pneumatikleitung
Leitungsinnendurchmesser: 32mm
Herstellerserie: Flowmatik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,59*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 141,17*
€ 167,99
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 138,29*
€ 164,57
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 123,17*
€ 146,57
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 111,91*
€ 133,17
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 100,59*
€ 119,70
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.