Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pneumatikleitung; 19bar; L: 50m; PVC; Flowmatik; blau,transparent


Menge:  Rolle  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-190/3-50
Hersteller:
     PNEUMAT
Herst.-Nr.:
     190/3-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: PNEUMAT
Farbe: blau;transparent
Betriebstemperatur: -30...70°C
Material: PVC
Länge: 50m
Anwendung: Wasser;Druckluft
Betriebsdruck: 19bar
Pneumatik Zubehör-Typ: Pneumatikleitung
Leitungsinnendurchmesser: 8mm
Herstellerserie: Flowmatik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 57,77*
€ 68,75
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 56,18*
€ 66,85
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 49,78*
€ 59,24
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 45,93*
€ 54,66
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 44,25*
€ 52,66
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 38,62*
€ 45,96
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.