Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pneumatikleitung; 12bar; L: 50m; PVC; Flowmatik; blau,transparent


Menge:  Rolle  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-190/7-50
Hersteller:
     PNEUMAT
Herst.-Nr.:
     190/7-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: PNEUMAT
Farbe: blau;transparent
Betriebstemperatur: -30...70°C
Material: PVC
Länge: 50m
Anwendung: Wasser;Druckluft
Betriebsdruck: 12bar
Pneumatik Zubehör-Typ: Pneumatikleitung
Leitungsinnendurchmesser: 16mm
Herstellerserie: Flowmatik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,88*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 101,62*
€ 120,93
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 99,15*
€ 117,99
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 89,76*
€ 106,81
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 82,22*
€ 97,84
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 70,88*
€ 84,35
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.