Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pneumatikleitung; 13bar; L: 25m; PVC; Flowmatik; blau,transparent


Menge:  Rolle  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-190/8-25
Hersteller:
     PNEUMAT
Herst.-Nr.:
     190/8-25
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: PNEUMAT
Farbe: blau;transparent
Betriebstemperatur: -30...70°C
Material: PVC
Länge: 25m
Anwendung: Wasser;Druckluft
Betriebsdruck: 13bar
Pneumatik Zubehör-Typ: Pneumatikleitung
Leitungsinnendurchmesser: 19mm
Herstellerserie: Flowmatik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 62,96*
€ 74,92
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 61,18*
€ 72,80
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 55,00*
€ 65,45
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 50,85*
€ 60,51
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 49,85*
€ 59,32
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 42,41*
€ 50,47
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.