Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pneumatikleitung; 6bar; L: 25m; PVC; Flowmatik; blau,transparent


Menge:  Rolle  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-190/9-25
Hersteller:
     PNEUMAT
Herst.-Nr.:
     190/9-25
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: PNEUMAT
Farbe: blau;transparent
Betriebstemperatur: -30...70°C
Material: PVC
Länge: 25m
Anwendung: Wasser;Druckluft
Betriebsdruck: 6bar
Pneumatik Zubehör-Typ: Pneumatikleitung
Leitungsinnendurchmesser: 25mm
Herstellerserie: Flowmatik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,11*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 112,82*
€ 134,26
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 110,68*
€ 131,71
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 99,11*
€ 117,94
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 90,99*
€ 108,28
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 79,11*
€ 94,14
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.