Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pneumatikleitung; 6bar; L: 50m; PVC; Flowmatik; blau,transparent


Menge:  Rolle  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-190/9-50
Hersteller:
     PNEUMAT
Herst.-Nr.:
     190/9-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: PNEUMAT
Farbe: blau;transparent
Betriebstemperatur: -30...70°C
Material: PVC
Länge: 50m
Anwendung: Wasser;Druckluft
Betriebsdruck: 6bar
Pneumatik Zubehör-Typ: Pneumatikleitung
Leitungsinnendurchmesser: 25mm
Herstellerserie: Flowmatik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,30*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 183,65*
€ 218,54
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 181,23*
€ 215,66
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 157,69*
€ 187,65
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 148,09*
€ 176,23
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 132,30*
€ 157,44
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.