Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stopfbuchse; M25; IP68; 9÷16mm; Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stopfbuchse; M25; IP68; 9÷16mm; Metall
Stopfbuchse; M25; IP68; 9÷16mm; Metall
Artikel-Nr.:
     2805-19000005090
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19000005090
EAN/GTIN:
     5713140123779
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung messing m25
kabelverschraubung m25
kabelverschraubungen messing
Hersteller: HARTING
Dichtheitsklasse: IP68
Material: Metall
Steckverbinder Zubehör-Typ: Stopfbuchse
Stopfbuchsengewinde: M25
Leitungsaußendurchmesser: 9...16mm
Engineering PN: Han CGM-M M25x1,5 D.9-16mm
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 6,29*
€ 8,02*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 6,33*
€ 8,06*
1
€ 5,46*
ab € 6,29*
€ 8,72*
28 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 6,90314*
€ 8,76314*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 9,67*
€ 15,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 200 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 250 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,44*
Zubehör
RS Pro
8117670
ab € 0,841*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.