Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stopfbuchse; M32; IP68; 13÷20mm; Thermoplast; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stopfbuchse; M32; IP68; 13÷20mm; Thermoplast; schwarz
Stopfbuchse; M32; IP68; 13÷20mm; Thermoplast; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-19000005186
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19000005186
EAN/GTIN:
     5713140192911
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung
Hersteller: HARTING
Farbe: schwarz
Dichtheitsklasse: IP68
Material: Thermoplast
Steckverbinder Zubehör-Typ: Stopfbuchse
Stopfbuchsengewinde: M32
Leitungsaußendurchmesser: 13...20mm
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 3,26*
€ 4,47*
1
€ 6,90*
ab € 3,42*
€ 5,18*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 5,36*
€ 9,86*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.