Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stopfbuchse; M40; IP68; 20÷26mm; Thermoplast; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stopfbuchse; M40; IP68; 20÷26mm; Thermoplast; schwarz
Stopfbuchse; M40; IP68; 20÷26mm; Thermoplast; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-19000005188
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19000005188
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung kunststoff ip68
kabelverschraubung
kabelverschraubung m40
Hersteller: HARTING
Farbe: schwarz
Dichtheitsklasse: IP68
Material: Thermoplast
Steckverbinder Zubehör-Typ: Stopfbuchse
Stopfbuchsengewinde: M40
Leitungsaußendurchmesser: 20...26mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 10,42*
€ 13,40*
1
€ 6,90*
ab € 14,27*
€ 20,38*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 16,12*
€ 32,01*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,01*
€ 38,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,73*
€ 36,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.