Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stopfbuchse; M25; IP68; 9÷16mm; Thermoplast; grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stopfbuchse; M25; IP68; 9÷16mm; Thermoplast; grau
Stopfbuchse; M25; IP68; 9÷16mm; Thermoplast; grau
Artikel-Nr.:
     2805-19000005190
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19000005190
EAN/GTIN:
     5713140123922
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung kunststoff ip68
kabelverschraubung m25
kabelverschraubung
Hersteller: HARTING
Farbe: grau
Dichtheitsklasse: IP68
Material: Thermoplast
Steckverbinder Zubehör-Typ: Stopfbuchse
Stopfbuchsengewinde: M25
Leitungsaußendurchmesser: 9...16mm
Engineering PN: Han CGM-P M25x1,5 D.9-16mm grey
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 2,251*
€ 3,051*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,26*
€ 3,06*
12 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 2,2651*
€ 3,0651*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 2,27*
€ 3,07*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 2,74*
€ 4,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.