Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stopfbuchse; M25; IP68; 13÷18mm; Thermoplast; grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stopfbuchse; M25; IP68; 13÷18mm; Thermoplast; grau
Stopfbuchse; M25; IP68; 13÷18mm; Thermoplast; grau
Artikel-Nr.:
     2805-19000005192
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19000005192
EAN/GTIN:
     5713140123939
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung kunststoff ip68
kabelverschraubung m25
kabelverschraubung
Hersteller: HARTING
Farbe: grau
Dichtheitsklasse: IP68
Material: Thermoplast
Steckverbinder Zubehör-Typ: Stopfbuchse
Stopfbuchsengewinde: M25
Leitungsaußendurchmesser: 13...18mm
Engineering PN: Han CGM-P M25x1,5 D.13-18mm grey
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 2,011*
€ 2,801*
13 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 2,0168*
€ 2,8068*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,06*
€ 2,87*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 2,07*
€ 2,88*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 3,05*
€ 5,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.